SES Sterling - Gaine Pliofine SAM 4,8 Box (12m) - 06030240010

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 2.4 mm

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

  • taux de rétreint - 2:1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3597470090886

Réf. Sonepar

00120009088

Réf. Fournisseur

06030240010

Réf. Commerciale

SES Sterling

diamètre interne avant rétreint:

4.8 mm

diamètre interne après rétreint:

2.4 mm

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint:

2:1

épaisseur de paroi après rétreint:

0.5 mm

longueur:

12 m

température de fonctionnement:

-55...125 °C

avec adhésif intérieur:

Non