SES Sterling - Plioline GV 60x60 - 08060044030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
longueur - 2750 mm
largeur - 98 mm
hauteur - 63 mm
qualité du matériau - PVC
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3597470129685
Réf. Sonepar
00120012968
Réf. Fournisseur
08060044030
Réf. Commerciale
SES Sterling
forme:
rond
longueur:
2750 mm
largeur:
98 mm
hauteur:
63 mm
qualité du matériau:
PVC
avec impression:
Non