SG Lighting - Bell blanc accessoire de raccordement plafond pour suspension - 003164

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 114 mm

  • longueur - 133 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021980031641

Réf. Sonepar

04937003164

Réf. Fournisseur

003164

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

114 mm

longueur:

133 mm

hauteur:

133 mm

diamètre:

144 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Bell Cup cache-piton de forme conique en plastique blanc pour suspensions TUBE - BELL et ZIP TUBE MINI et MICRO IP20

Les Atouts de l'article:

BELL CUP est un cache piton pour luminaire BELL, ZIP

Les Atouts de la gamme:

L'accessoire idéal pour les finitions