SG Lighting - Disc 760 accessoire de suspension hauteur 5m charge 15kgs maxi blanc - 616112


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 102 mm
longueur - 5000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021986161120
Réf. Sonepar
04937616112
Réf. Fournisseur
616112
Réf. Commerciale
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
102 mm
longueur:
5000 mm
hauteur:
22 mm
diamètre:
102 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Suspension aluminium blanche pour DISC 760
Les Atouts de la gamme:
Accessoire DISC