SG Lighting - Rax 150 verre transparent pour downlight blanc IP44 - 212620

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - verre

  • couleur - blanc

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021982126208

Réf. Sonepar

04937212620

Réf. Fournisseur

212620

Réf. Commerciale

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

verre

couleur:

blanc

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

12 mm

diamètre:

168 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Oui

Rax 150 verre transparent blanc de diamètre 168mm pour downlight intérieur IP44

Les Atouts de l'article:

Accessoire RAX

Les Atouts de la gamme:

Accessoire RAX