SG Lighting - Rax 200 verre transparent pour downlight noir IP44 - 212625


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - verre
couleur - noir
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7021982126253
Réf. Sonepar
04937212625
Réf. Fournisseur
212625
Réf. Commerciale
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
verre
couleur:
noir
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
12 mm
diamètre:
218 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Oui
Les Atouts de l'article:
Accessoire RAX
Les Atouts de la gamme:
Accessoire RAX