SG Lighting - Rehab Ring pour Junistar Jupiter Soft Tube et Uniled graphite 180mm acier - 009234


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
anthraciteSpécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - acier
couleur - anthracite
largeur - 180 mm
longueur - 180 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
REHAB RING
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7021980092345
Réf. Sonepar
04937009234
Réf. Fournisseur
009234
Réf. Commerciale
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
acier
couleur:
anthracite
largeur:
180 mm
longueur:
180 mm
hauteur:
50 mm
diamètre:
180 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Anneau de réhabilitation pour cacher un trou jusqu'à 165mm
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'anneaux de réhabilitation facile d'un plafond à moindres frais