SG Lighting - Rehab Ring pour Junistar Jupiter Soft Tube et Uniled graphite 250mm acier - 009327

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite
Voir les options disponiblesacier inoxydable (inox)
Voir les options disponiblesnoir

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • largeur - 250 mm

  • longueur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7021980093274

Réf. Sonepar

04937009327

Réf. Fournisseur

009327

Réf. Commerciale

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

largeur:

250 mm

longueur:

250 mm

hauteur:

5 mm

diamètre:

250 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Rehab Ring collerette de rattrapage et de réhabilitation intérieur et extérieur de diamètre 250mm pour Junistar (sauf Eco) - Jupiter - Soft (sauf Slim) - Tube Mini et Micro et Uniled SG graphite acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

Anneau de réhabilitation pour cacher un trou jusqu'à 235mm

Les Atouts de la gamme:

Gamme d'anneaux de réhabilitation facile d'un plafond à moindres frais