SG Lighting - Source lumineuse E27 4W filament apparent 545lm 2700K Ra>80 - 830912

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
545...545 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KCaractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 545...545 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 136 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021988309124
Réf. Sonepar
04937830912
Réf. Fournisseur
830912
Marque
SG Lighting
Culot:
E27
flux lumineux:
545...545 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
136 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
110 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
190...190 °
tension nominale (Un):
230...230 V
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
545 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP00
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Source lumineuse à intégrer dans les luminaires SG
Les Atouts de la gamme:
Source lumineuse à intégrer dans les luminaires SG
Quelques mots du fabricant :
SG Armaturen est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.



