Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sib Adr - Couvercle finition universel diamètre 84 mm - P11184

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Couvercle finition universel diamètre 84 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • diamètre - 84 mm

  • modèle - unique

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458373138

Réf. Sonepar

00139000257

Réf. Fournisseur

P11184

Marque

Sib Adr

mode de pose:

encastré

forme:

rond

diamètre:

84 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

blanc

type de construction:

boîte centrale

garnissage:

plaque de montage

Couvercle finition universel diamètre 84 mm

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.