Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sicame - Chape marron pour feuillard de 20mm (Boite de 100) - CF20M

CopieCopie
Sicame - Chape marron pour feuillard de 20mm (Boite de 100)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03452681517204

Réf. Sonepar

00176815172

Réf. Fournisseur

CF20M

Réf. Commerciale

Sicame

Agrafe pour feuillard de 20mm marron