Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Simon - Angle extérieur 10x22 - Blanc neige - TMA102201/9

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 22 mm

  • largeur - 10 mm

  • modèle - partie inférieure

  • couleur - blanc

  • feuille de protection - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436039353

Réf. Sonepar

00395603935

Réf. Fournisseur

TMA102201/9

Marque

Simon

hauteur:

22 mm

largeur:

10 mm

modèle:

partie inférieure

couleur:

blanc

feuille de protection:

Oui

sans halogène:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

type de fixation:

perforation du fond

numéro RAL:

9003

indice de protection (IP):

IP4X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

Angle extérieur 10x22 - Blanc neige