Simon - Angle extérieur 20x50 - Blanc neige - TMA102203/9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 50 mm
largeur - 20 mm
modèle - partie inférieure
couleur - blanc
feuille de protection - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8426436039520
Réf. Sonepar
00395603952
Réf. Fournisseur
TMA102203/9
Marque
Simon
hauteur:
50 mm
largeur:
20 mm
modèle:
partie inférieure
couleur:
blanc
feuille de protection:
Oui
sans halogène:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
type de fixation:
perforation du fond
numéro RAL:
9003
indice de protection (IP):
IP4X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07



