Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Simon - Angle extérieur 65x20 - Aluminium anodisé - TMA202104/8

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 20 mm

  • largeur - 65 mm

  • modèle - partie inférieure

  • couleur - aluminium

  • feuille de protection - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436028555

Réf. Sonepar

00395602855

Réf. Fournisseur

TMA202104/8

Marque

Simon

hauteur:

20 mm

largeur:

65 mm

modèle:

partie inférieure

couleur:

aluminium

feuille de protection:

Oui

sans halogène:

Oui

matériau:

aluminium

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

type de fixation:

perforation du fond

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP4X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

Angle extérieur 65x20 - Aluminium anodisé