Simon - Angle extérieur 65x40 - Gris clair - TMA202406/24
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 40 mm
largeur - 65 mm
modèle - partie inférieure
couleur - gris
feuille de protection - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8426436028456
Réf. Sonepar
00395602845
Réf. Fournisseur
TMA202406/24
Marque
Simon
hauteur:
40 mm
largeur:
65 mm
modèle:
partie inférieure
couleur:
gris
feuille de protection:
Oui
sans halogène:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
type de fixation:
perforation du fond
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP4X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07


