Simon - Angle extérieur fixe 70x50 - Aluminium anodisé - TKA102307/8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur - 70 mm 
- profondeur - 50 mm 
- couleur - aluminium 
- sans halogène - Non 
- indice de protection contre les chocs (IK) - IK07 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8426436035515
Réf. Sonepar
00395603551
Réf. Fournisseur
TKA102307/8
Marque
Simon
largeur:
70 mm
profondeur:
50 mm
couleur:
aluminium
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
symétrique:
Oui
modèle:
partie inférieure
matériau:
acier inoxydable
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9006
feuille de protection:
Oui
avec connecteur de conduit:
Oui
indice de protection (IP):
IP4X



