Simon - Angle extérieur variable 185x55 - Aluminium anodisé - TKA1855506/8

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 185 mm

  • profondeur - 55 mm

  • couleur - aluminium

  • sans halogène - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8426436049772

Réf. Sonepar

00395604977

Réf. Fournisseur

TKA1855506/8

Réf. Commerciale

Simon

largeur:

185 mm

profondeur:

55 mm

couleur:

aluminium

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

symétrique:

Oui

modèle:

partie inférieure

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9006

feuille de protection:

Oui

avec connecteur de conduit:

Oui

indice de protection (IP):

IP4X

Angle extérieur variable 185x55 - Aluminium anodisé