Simon - Angle extérieur variable pour goulotte Cablomax 210x55 - Blanc neige - TKA002216/9


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 210 mm
profondeur - 55 mm
couleur - blanc
sans halogène - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8426436028845
Réf. Sonepar
00395602884
Réf. Fournisseur
TKA002216/9
Réf. Commerciale
Simon
largeur:
210 mm
profondeur:
55 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
symétrique:
Oui
modèle:
partie inférieure
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Oui
avec connecteur de conduit:
Oui
indice de protection (IP):
IP4X
Les Atouts de l'article:
L'installation du produit peut être complétée par des accessoires associés, en plus d'être combinée avec les fonctions K45.