Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Simon - Angle intérieur 20x30 - Blanc neige - TMA103202/9

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 30 mm

  • largeur - 20 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436039438

Réf. Sonepar

00395603943

Réf. Fournisseur

TMA103202/9

Marque

Simon

hauteur:

30 mm

largeur:

20 mm

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

9003

indice de protection (IP):

IP4X

feuille de protection:

Non

Angle intérieur 20x30 - Blanc neige