Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Simon - Angle intérieur 40x60 - Blanc neige - TMA103205/9

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 40 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8426436039599

Réf. Sonepar

00395603959

Réf. Fournisseur

TMA103205/9

Réf. Commerciale

Simon

hauteur:

60 mm

largeur:

40 mm

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

9003

indice de protection (IP):

IP4X

feuille de protection:

Non

Angle intérieur 40x60 - Blanc neige