Simon - Angle intérieur 65x40 - Gris clair - TMA203406/24

SIMON S.A.
CopieCopie
Simon - Angle intérieur 65x40 - Gris clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 65 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436029170

Réf. Sonepar

00395602917

Réf. Fournisseur

TMA203406/24

Marque

Simon

hauteur:

40 mm

largeur:

65 mm

couleur:

gris

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

matériau:

aluminium

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Oui

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP4X

feuille de protection:

Non

Angle intérieur 65x40 - Gris clair