Simon - Angle intérieur fixe 70x50 - Aluminium anodisé - TKA103307/8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 70 mm
profondeur - 50 mm
forme - symétrique
couleur - acier inoxydable (inox)
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8426436035546
Réf. Sonepar
00395603554
Réf. Fournisseur
TKA103307/8
Marque
Simon
largeur:
70 mm
profondeur:
50 mm
forme:
symétrique
couleur:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
modèle:
autre
matériau:
acier inoxydable
traitement antibactérien:
Oui
traitement de la surface:
non traité
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
indice de protection (IP):
IP4X



