Simon - Angle intérieur variable 130x55 - Aluminium anodisé - TKA1305507/8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 130 mm
profondeur - 55 mm
forme - symétrique
couleur - aluminium
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8426436049833
Réf. Sonepar
00395604983
Réf. Fournisseur
TKA1305507/8
Marque
Simon
largeur:
130 mm
profondeur:
55 mm
forme:
symétrique
couleur:
aluminium
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
modèle:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9006
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
indice de protection (IP):
IP4X



