Simon - Angle intérieur variable 185x55 - Aluminium anodisé - TKA1855507/8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 185 mm
profondeur - 55 mm
forme - symétrique
couleur - aluminium
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8426436049796
Réf. Sonepar
00395604979
Réf. Fournisseur
TKA1855507/8
Réf. Commerciale
Simon
largeur:
185 mm
profondeur:
55 mm
forme:
symétrique
couleur:
aluminium
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
modèle:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9006
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
indice de protection (IP):
IP4X