Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Simon - Angle intérieur variable 90x55 - Aluminium anodisé - TKA103208/8

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 90 mm

  • profondeur - 55 mm

  • forme - symétrique

  • angle - 85...95 °

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8426436043336

Réf. Sonepar

00395604333

Réf. Fournisseur

TKA103208/8

Réf. Commerciale

Simon

largeur:

90 mm

profondeur:

55 mm

forme:

symétrique

angle:

85...95 °

couleur:

aluminium

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

1

largeur du couvercle 1:

55 mm

modèle:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9006

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

Angle intérieur variable 90x55 - Aluminium anodisé