Simon - Angle intérieur variable 90x55 - Blanc neige - TKA103208/9

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 90 mm

  • profondeur - 55 mm

  • forme - symétrique

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8426436039186

Réf. Sonepar

00395603918

Réf. Fournisseur

TKA103208/9

Réf. Commerciale

Simon

largeur:

90 mm

profondeur:

55 mm

forme:

symétrique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

modèle:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

Angle intérieur variable 90x55 - Blanc neige