Simon - Angle plat 20x30 - Blanc neige - TMA101202/9


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
largeur - 30 mm
modèle - partie inférieure
couleur - blanc
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8426436039421
Réf. Sonepar
00395603942
Réf. Fournisseur
TMA101202/9
Réf. Commerciale
Simon
hauteur:
20 mm
largeur:
30 mm
modèle:
partie inférieure
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP4X