Simon - Angle plat 40x60 - Blanc neige - TMA101205/9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 40 mm
largeur - 60 mm
modèle - partie inférieure
couleur - blanc
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8426436039582
Réf. Sonepar
00395603958
Réf. Fournisseur
TMA101205/9
Marque
Simon
hauteur:
40 mm
largeur:
60 mm
modèle:
partie inférieure
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP4X



