Simon - Angle plat 65x40 - Aluminium anodisé - TMA201106/8

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 65 mm

  • largeur - 20 mm

  • modèle - partie inférieure

  • couleur - aluminium

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436028524

Réf. Sonepar

00395602852

Réf. Fournisseur

TMA201106/8

Marque

Simon

hauteur:

65 mm

largeur:

20 mm

modèle:

partie inférieure

couleur:

aluminium

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

matériau:

aluminium

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Oui

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

numéro RAL:

7035

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

Angle plat 65x40 - Aluminium anodisé