Simon - Angle plat et dérivation70x50 - Aluminium anodisé - TKA101307/8

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 70 mm

  • profondeur - 50 mm

  • modèle - partie inférieure

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8426436035508

Réf. Sonepar

00395603550

Réf. Fournisseur

TKA101307/8

Réf. Commerciale

Simon

largeur:

70 mm

profondeur:

50 mm

modèle:

partie inférieure

couleur:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

direction:

ascendant/descendant

symétrique:

Oui

matériau:

acier inoxydable

traitement antibactérien:

Oui

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9006

avec connecteur de conduit:

Oui

indice de protection (IP):

IP4X

Angle plat et dérivation70x50 - Aluminium anodisé