Simon - Angle plat fixe 185x55 - Blanc neige - TKA101214/9

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 185 mm

  • profondeur - 55 mm

  • modèle - partie inférieure

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436039285

Réf. Sonepar

00395603928

Réf. Fournisseur

TKA101214/9

Réf. Commerciale

Simon

largeur:

185 mm

profondeur:

55 mm

modèle:

partie inférieure

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

direction:

ascendant/descendant

symétrique:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

feuille de protection:

Oui

avec connecteur de conduit:

Oui

indice de protection (IP):

IP4X

Angle plat fixe 185x55 - Blanc neige