Simon - Angle plat fixe 90x55 - Blanc neige - TKA101208/9

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 90 mm

  • profondeur - 55 mm

  • nombre de couvercles - 1

  • modèle - partie inférieure

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8426436039230

Réf. Sonepar

00395603923

Réf. Fournisseur

TKA101208/9

Réf. Commerciale

Simon

largeur:

90 mm

profondeur:

55 mm

nombre de couvercles:

1

modèle:

partie inférieure

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

direction:

ascendant/descendant

symétrique:

Oui

angle:

90...90 °

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

feuille de protection:

Oui

avec connecteur de conduit:

Oui

indice de protection (IP):

IP4X

Angle plat fixe 90x55 - Blanc neige