Simon - Angle plat montant pour goulotte Cablomax 210x55 - Aluminium anodisé - TKA011216/8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 210 mm
profondeur - 55 mm
nombre de couvercles - 1
modèle - partie inférieure
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8426436033726
Réf. Sonepar
00395603372
Réf. Fournisseur
TKA011216/8
Réf. Commerciale
Simon
largeur:
210 mm
profondeur:
55 mm
nombre de couvercles:
1
modèle:
partie inférieure
couleur:
aluminium
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
direction:
ascendant/descendant
symétrique:
Oui
angle:
90...90 °
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9006
feuille de protection:
Oui
avec connecteur de conduit:
Oui
indice de protection (IP):
IP4X
Les Atouts de l'article:
L'installation du produit peut être complétée par des accessoires associés, en plus d'être combinée avec les fonctions K45.