Simon - Couvercle goulotte d'installation - Lg 2m - Aluminium anodisé - RTT001/8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 45 mm
longueur - 2000 mm
matériau - aluminium
sans halogène - Oui
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8426436056572
Réf. Sonepar
00395000609
Réf. Fournisseur
RTT001/8
Marque
Simon
largeur:
45 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
couleur:
aluminium
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP4X



