Simon - Couvercle pour goulotte PVC K45 - Lg 2m - Blanc neige - RTT001/9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 45 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
sans halogène - Non
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8426436056619
Réf. Sonepar
00395000610
Réf. Fournisseur
RTT001/9
Marque
Simon
largeur:
45 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
numéro RAL:
9003
indice de protection (IP):
IP4X



