Simon - Couvre-joint 130x55 - Aluminium anodisé - TKA1305508/8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 130 mm
profondeur du canal d'allège - 55 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8426436051584
Réf. Sonepar
00395605158
Réf. Fournisseur
TKA1305508/8
Réf. Commerciale
Simon
largeur du canal d'allège:
130 mm
profondeur du canal d'allège:
55 mm
modèle:
doublage de coupe de canal
forme:
symétrique
couleur:
aluminium
sans halogène:
Non
indice de protection (IP):
IP4X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur de la partie supérieure:
15 mm
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035