Simon - Couvre-joint 160x55 - Blanc neige - TKA105212/9


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 160 mm
profondeur du canal d'allège - 55 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8426436033580
Réf. Sonepar
00395603358
Réf. Fournisseur
TKA105212/9
Réf. Commerciale
Simon
largeur du canal d'allège:
160 mm
profondeur du canal d'allège:
55 mm
modèle:
doublage de coupe de canal
forme:
symétrique
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
indice de protection (IP):
IP4X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur de la partie supérieure:
15 mm
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9003