Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Simon - Couvre-joint 185x55 - Aluminium anodisé - TKA105214/8

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal d'allège - 185 mm

  • profondeur du canal d'allège - 55 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436043459

Réf. Sonepar

00395604345

Réf. Fournisseur

TKA105214/8

Marque

Simon

largeur du canal d'allège:

185 mm

profondeur du canal d'allège:

55 mm

modèle:

doublage de coupe de canal

forme:

symétrique

couleur:

aluminium

sans halogène:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur de la partie supérieure:

15 mm

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

Couvre-joint 185x55 - Aluminium anodisé