Simon - Couvre-joint 70x50 - Aluminium anodisé - TKA105307/8

SIMON S.A.
CopieCopie
Simon - Couvre-joint 70x50 - Aluminium anodisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal d'allège - 70 mm

  • profondeur du canal d'allège - 50 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8426436035560

Réf. Sonepar

00395603556

Réf. Fournisseur

TKA105307/8

Réf. Commerciale

Simon

largeur du canal d'allège:

70 mm

profondeur du canal d'allège:

50 mm

modèle:

doublage de coupe de canal

forme:

symétrique

couleur:

aluminium

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

IP4X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur de la partie supérieure:

15 mm

type de fixation:

encliquetable

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Oui

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

Couvre-joint 70x50 - Aluminium anodisé