Simon - Couvre-joint pour goulotte Cablomax 170x55 - Aluminium anodisé - TKA005213/8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 170 mm
profondeur du canal d'allège - 55 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8426436028784
Réf. Sonepar
00395602878
Réf. Fournisseur
TKA005213/8
Marque
Simon
largeur du canal d'allège:
170 mm
profondeur du canal d'allège:
55 mm
modèle:
doublage de coupe de canal
forme:
symétrique
couleur:
aluminium
sans halogène:
Non
indice de protection (IP):
IP4X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur de la partie supérieure:
15 mm
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
L'installation du produit peut être complétée par des accessoires associés, en plus d'être combinée avec les fonctions K45.



