Simon - Couvre-joint pour goulotte Cablomax 210x55 - Blanc neige - TKA005216/9

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal d'allège - 210 mm

  • profondeur du canal d'allège - 55 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8426436028821

Réf. Sonepar

00395602882

Réf. Fournisseur

TKA005216/9

Réf. Commerciale

Simon

largeur du canal d'allège:

210 mm

profondeur du canal d'allège:

55 mm

modèle:

doublage de coupe de canal

forme:

symétrique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur de la partie supérieure:

15 mm

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

Couvre-joint pour goulotte Cablomax 210x55 - Blanc neige

Les Atouts de l'article:

L'installation du produit peut être complétée par des accessoires associés, en plus d'être combinée avec les fonctions K45.