Simon - Dérivation en T 10x22 - Blanc neige - TMA106201/9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 36 mm
largeur - 48 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8426436039384
Réf. Sonepar
00395603938
Réf. Fournisseur
TMA106201/9
Marque
Simon
hauteur:
36 mm
largeur:
48 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
hauteur sortante:
22 mm
largeur sortante:
10 mm
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
modèle:
partie supérieure
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Oui
indice de protection (IP):
IP4X



