Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Simon - Dérivation en T 130x55 pour goulottes 130x55/160x55/185x55 - Blanc neige - TKA106210/9

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 21 mm

  • largeur - 160 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436039292

Réf. Sonepar

00395603929

Réf. Fournisseur

TKA106210/9

Marque

Simon

hauteur:

21 mm

largeur:

160 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

hauteur sortante:

55 mm

largeur sortante:

130 mm

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

modèle:

partie supérieure

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9003

feuille de protection:

Oui

indice de protection (IP):

IP4X

Dérivation en T 130x55 pour goulottes 130x55/160x55/185x55 - Blanc neige