Simon - Dérivation en T 130x55 pour goulottes 90x55/130x55/160x55/185x55 - Alu anodisé - TKA106210/8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 21 mm
largeur - 160 mm
couleur - aluminium
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8426436043480
Réf. Sonepar
00395604348
Réf. Fournisseur
TKA106210/8
Marque
Simon
hauteur:
21 mm
largeur:
160 mm
couleur:
aluminium
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
hauteur sortante:
55 mm
largeur sortante:
130 mm
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
modèle:
partie supérieure
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
7035
feuille de protection:
Oui
indice de protection (IP):
IP4X



