Simon - Dérivation en T 40x60 - Blanc neige - TMA106205/9


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 90 mm
largeur - 116 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8426436039636
Réf. Sonepar
00395603963
Réf. Fournisseur
TMA106205/9
Réf. Commerciale
Simon
hauteur:
90 mm
largeur:
116 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
hauteur sortante:
60 mm
largeur sortante:
40 mm
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
modèle:
partie supérieure
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Oui
indice de protection (IP):
IP4X