Simon - Dérivation en T 90x55 pour goulottes 90x55/130x55/160x55/185x55 - Alu anodisé - TKA106208/8

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 21 mm

  • largeur - 120 mm

  • couleur - aluminium

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436043367

Réf. Sonepar

00395604336

Réf. Fournisseur

TKA106208/8

Réf. Commerciale

Simon

hauteur:

21 mm

largeur:

120 mm

couleur:

aluminium

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

hauteur sortante:

55 mm

largeur sortante:

90 mm

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

modèle:

partie supérieure

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

7035

feuille de protection:

Oui

indice de protection (IP):

IP4X

Dérivation en T 90x55 pour goulottes 90x55/130x55/160x55/185x55 - Aluminium anodisé