Simon - Dérivation en T pour goulottes Cablomax 130x55 / 170x55 - Aluminium anodisé - TKA0061/8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - aluminium
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
sans halogène - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8426436033672
Réf. Sonepar
00395603367
Réf. Fournisseur
TKA0061/8
Marque
Simon
couleur:
aluminium
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
modèle:
partie supérieure
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
7035
feuille de protection:
Oui
indice de protection (IP):
IP4X
Les Atouts de l'article:
L'installation du produit peut être complétée par des accessoires associés, en plus d'être combinée avec les fonctions K45.


