Simon - Embout 10x22 - Blanc neige - TMA104201/9


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 11 mm
largeur - 24 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8426436039360
Réf. Sonepar
00395603936
Réf. Fournisseur
TMA104201/9
Réf. Commerciale
Simon
hauteur:
11 mm
largeur:
24 mm
modèle:
gauche/droite
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP4X