Simon - Embout 130x55 - Aluminium anodisé - TKA1305502/8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 57 mm
profondeur - 134 mm
modèle - symétrique
type de fixation - à visser
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8426436049390
Réf. Sonepar
00395604939
Réf. Fournisseur
TKA1305502/8
Réf. Commerciale
Simon
largeur:
57 mm
profondeur:
134 mm
modèle:
symétrique
type de fixation:
à visser
couleur:
aluminium
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
épaisseur:
3 mm
adapté à:
gauche/droite
doublage de coupe:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP4X