Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Simon - Embout 160x55 - Aluminium anodisé - TKA1605502/8

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 57 mm

  • profondeur - 163 mm

  • modèle - symétrique

  • type de fixation - à visser

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436049406

Réf. Sonepar

00395604940

Réf. Fournisseur

TKA1605502/8

Marque

Simon

largeur:

57 mm

profondeur:

163 mm

modèle:

symétrique

type de fixation:

à visser

couleur:

aluminium

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

épaisseur:

3 mm

adapté à:

gauche/droite

doublage de coupe:

Non

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

Embout 160x55 - Aluminium anodisé